パイプ ジョイント 可動のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
127件の「パイプ ジョイント 可動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動ジョイント」、「パイプ 自在ジョイント」、「可変ジョイント」などの商品も取り扱っております。
GA-7Sセット品 TMEHジャパンランキング1位
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906税込997
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハウスポール ベンダー テラモトランキング2位
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ハイポール用フリーベンダー テラモトランキング3位
取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

GA-13Sセット品 TMEHジャパンランキング4位
セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
1セット
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自在ジョイント BR-116 シロクマランキング5位
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980税込32,978
当日出荷

折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
1個
1,529税込1,682
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)134
1セット
1,010税込1,111
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TMEHジャパンGA-14Sセット品
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)376
1セット
1,540税込1,694
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)26幅W(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷

鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)220
1個
1,698税込1,868
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
1セット
603税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
1セット(2個)
869税込956
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)232
1セット
569税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
1個ほか
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
材質ナイロン寸法(mm)30×245繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷